pagina iniziale

WIMEX - WIM5010307 AL-2 7,5A MARRONE 19MM F6,3 FU - 5010307

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5010307 AL-2 7,5A MARRONE 19MM F6,3 FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241111294

Codice prodotto

WIM5010307

Cod. produttore

5010307

Produttore

WIM

Fusibile a lama per auto AL-2 7,5A MARRONE 19MM F6,3 32V 7,5A F