pagina iniziale

WIMEX - WIM5000503 6.3X32 GT 6.3A FUSIBILI ACR - 5000503

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000503 6.3X32 GT 6.3A FUSIBILI ACR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241107297

Codice prodotto

WIM5000503

Cod. produttore

5000503

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GT 6.3A 500V 6,3A GT Standard