pagina iniziale

WIMEX - WIM5000429U 5X20 GF-U 6.3A FUS.SEM-VDE-UR - 5000429U

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000429U 5X20 GF-U  6.3A FUS.SEM-VDE-UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241177139

Codice prodotto

WIM5000429U

Cod. produttore

5000429U

Produttore

WIM

Fusibile 5x20 GF-U 6.3A SEM-VDE-UR 250V 6,3A GF con omologazione