pagina iniziale

WIMEX - WIM5000276 5X20 FF 3.15A FUSIBILI - 5000276

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000276 5X20 FF 3.15A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241105811

Codice prodotto

WIM5000276

Cod. produttore

5000276

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 FF 3.15A 250V 3,15A FF