pagina iniziale

WIMEX - WIM5000171 6.3X32 T 6.3A FUSIBILI - 5000171

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000171 6.3X32 T  6.3A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104821

Codice prodotto

WIM5000171

Cod. produttore

5000171

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 T 6.3A 250V 6,3A T Standard