pagina iniziale

WIMEX - WIM5000165 6.3X32 T 1.6A FUSIBILI - 5000165

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000165 6.3X32 T  1.6A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104685

Codice prodotto

WIM5000165

Cod. produttore

5000165

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 T 1.6A 250V 1,6A T Standard