pagina iniziale

WIMEX - WIM5000146 6.3X32 F 25A FUSIBILI - 5000146

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000146 6.3X32 F 25A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104340

Codice prodotto

WIM5000146

Cod. produttore

5000146

Produttore

WIM

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.