pagina iniziale

WIMEX - WIM5000145 6.3X32 F 20A FUSIBILI - 5000145

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000145 6.3X32 F   20A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104319

Codice prodotto

WIM5000145

Cod. produttore

5000145

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.