WIMEX - WIM5000124 6.3X32 F 160MA FUSIBILI - 5000124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.16 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
8025241103770
Codice prodotto
WIM5000124
Cod. produttore
5000124
Produttore
WIM
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.16 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.


