pagina iniziale

WIMEX - WIM5000080 5X20 F-Q 6.3A FUSIBILI - 5000080

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000080 5X20 F-Q  6.3A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241103428

Codice prodotto

WIM5000080

Cod. produttore

5000080

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 F-Q 6.3A 250V 6,3A F con omologazione