WIMEX - WIM5000027 5X20 F 80MA FUSIBILI - 5000027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.08 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
8025241102551
Codice prodotto
WIM5000027
Cod. produttore
5000027
Produttore
WIM
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.08 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.


