pagina iniziale

WIMEX - WIM5000003 5X20 F 125MA FUSIBILI - 5000003

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000003 5X20 F 125MA  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.125 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241101998

Codice prodotto

WIM5000003

Cod. produttore

5000003

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.125 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili miniatura rapidi 250V tipo 5x20F, tubetto in vetro, potere di interruzione Ik=L 35A~ 12A - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.