pagina iniziale

WIMEX - WIM4285555 PTL R7S 114,2 MM 6A STAFFA ST - 4285555

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4285555 PTL R7S 114,2 MM 6A STAFFA ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241089111

Codice prodotto

WIM4285555

Cod. produttore

4285555

Produttore

WIM

Portalampade per alogene tensione di rete steatite R7s 250V 114,2mm