pagina iniziale

WIMEX - WIM4254708 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 150W- - 4254708

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254708 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 150W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Flusso luminoso - 2870 lm

  • Attacco lampada - BA15d

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241229005

Codice prodotto

WIM4254708

Cod. produttore

4254708

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

150 W

Flusso luminoso:

2870 lm

Attacco lampada:

BA15d

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

85 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

17 mm

Protezione UV:

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.