pagina iniziale

WIMEX - WIM4254705 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 100W - 4254705

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254705 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Flusso luminoso - 1900 lm

  • Attacco lampada - BA15d

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241190909

Codice prodotto

WIM4254705

Cod. produttore

4254705

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

100 W

Flusso luminoso:

1900 lm

Attacco lampada:

BA15d

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

85 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

17 mm

Protezione UV:

sì

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.