WIMEX - WIM4254695 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 60WEUP- - 4254695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 60 W
Flusso luminoso - 980 lm
Attacco lampada - BA15d
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Durata di vita nominale media - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241228992
Codice prodotto
WIM4254695
Cod. produttore
4254695
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
60 W
Flusso luminoso:
980 lm
Attacco lampada:
BA15d
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
230...240 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza totale:
65 mm
Vetro a tortiglione:
no
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
17 mm
Protezione UV:
sì


