pagina iniziale

WIMEX - WIM4254106 AL.E27 55X98 240V 52W GLS CH- - 4254106

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254106 AL.E27 55X98 240V 52W GLS CH-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 52 W

  • Flusso luminoso - 840 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8025241191432

Codice prodotto

WIM4254106

Cod. produttore

4254106

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

52 W

Flusso luminoso:

840 lm

Attacco lampada:

E27

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza totale:

98 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

55 mm

Protezione UV:

sì

E14, E27 UV-STOP Eco per uso domestico; con l’entrata in vigore della Direttiva EuP molte lampade ad incandescenza per uso domestico sono destinate a scomparire; ecco l’alternativa che permette di mantenere le forme e i design di un tempo, parte della nostra cultura elettrica e del nostro buon vivere nel comfort luminoso, con sorgenti alogene a risparmio energetico assai più brillanti delle sorelle ad incandescenza che le hanno precedute.