pagina iniziale

WIMEX - WIM4254000 AL.UV-S TUB. E14 230V 70WEUP- - 4254000

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254000 AL.UV-S TUB. E14 230V 70WEUP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241190701

Codice prodotto

WIM4254000

Cod. produttore

4254000

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

E14

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

65 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

19 mm

Protezione UV:

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.