pagina iniziale

WIMEX - WIM4211536 ALOG. H1 8.5X62.5 12V 55W - 4211536

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4211536 ALOG. H1 8.5X62.5 12V  55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241088701

Codice prodotto

WIM4211536

Cod. produttore

4211536

Produttore

WIM

Lamp. Alog. per auto automotive P14.5s_ H1 12VDC 55W 4,5A 8,5x62,5mm