pagina iniziale
in esaurimento

WIMEX - WIM4203145 UV-S BISP.GY6.35 24V 250W- - 4203145

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4203145 UV-S BISP.GY6.35 24V 250W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Flusso luminoso - 5000 lm

  • Attacco lampada - GY6.35

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241083645

Codice prodotto

WIM4203145

Cod. produttore

4203145

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

250 W

Flusso luminoso:

5000 lm

Attacco lampada:

GY6.35

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Diametro:

13 mm

Lunghezza totale:

44 mm

Protezione UV:

sì

Tipologia:

Chiaro

Lampade alogene bispina rinforzate GY6,35 UV-STOP Long life Pin Ø 1,25mm