WIMEX - WIM4203120 UV-S BISP. GY6.35 24V 35W- - 4203120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Flusso luminoso - 650 lm
Attacco lampada - GY6.35
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
100 PZ
EAN
8025241083584
Codice prodotto
WIM4203120
Cod. produttore
4203120
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
35 W
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Flusso luminoso:
650 lm
Attacco lampada:
GY6.35
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Diametro:
11 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Protezione UV:
sì
Tipologia:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
2000 h