pagina iniziale

WIMEX - WIM4202900 UV-S BISP. G4 6V 10W- - 4202900

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4202900 UV-S BISP. G4 6V 10W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Flusso luminoso - 100 lm

  • Attacco lampada - G4

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241083157

Codice prodotto

WIM4202900

Cod. produttore

4202900

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

10 W

Flusso luminoso:

100 lm

Attacco lampada:

G4

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

6...6 V

Diametro:

9 mm

Lunghezza totale:

30 mm

Protezione UV:

sì

Tipologia:

Chiaro

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm