pagina iniziale

WIMEX - WIM4130012 E14 45X70 24V 25W CH. - 4130012

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4130012 E14 45X70 24V 25W CH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - E14

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241076098

Codice prodotto

WIM4130012

Cod. produttore

4130012

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

25...25 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

E14

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza totale:

70 mm

Diametro:

45 mm

Durata di vita nominale media:

2000 h

Lampade a incandescenza a sfera a tensioni speciali (12V, 24V, 130V) E14/25x17 45x70 mm