pagina iniziale

WIMEX - WIM4104406 E14 19X47 24V 2W CHIARO- - 4104406

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104406 E14 19X47 24V 2W CHIARO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241191852

Codice prodotto

WIM4104406

Cod. produttore

4104406

Produttore

WIM

Lamp. Incand. votivo tubolare_E14 24VDC 2W 19x47mm