pagina iniziale

WIMEX - WIM4104110 E14 25X85 230V 40W - 4104110

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104110 E14 25X85 230V  40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241071703

Codice prodotto

WIM4104110

Cod. produttore

4104110

Produttore

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 230VAC 40W 25x85mm