pagina iniziale

WIMEX - WIM4104108 E14 25X85 130V 15W - 4104108

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104108 E14 25X85 130V  15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241071697

Codice prodotto

WIM4104108

Cod. produttore

4104108

Produttore

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 130VDC 15W 25x85mm