pagina iniziale

WIMEX - WIM4104100 E14 25X85 24V 15W - 4104100

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104100 E14 25X85  24V  15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241071642

Codice prodotto

WIM4104100

Cod. produttore

4104100

Produttore

WIM

Lamp. Incand. rinforzate tubolare_E14 24VDC 15W 25x85mm