pagina iniziale

WIMEX - WIM4104082 E14 25X70 220V 40W - 4104082

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104082 E14 25X70 220V  40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241071536

Codice prodotto

WIM4104082

Cod. produttore

4104082

Produttore

WIM

Lampade a incandescenza tubolari per impieghi speciali, industriali e professionali con filamento rinforzato; in questo raggruppamento troviamo tutte le lampade più diffuse, disponibili in diverse tensioni, in ambito speciale, industriale e professionale. Queste lampade trovano larghissimo impiego in cappe aspiranti, luci di cortesia, elettrodomestici, torrette di segnalazione a bordo macchina , indicatori luminosi, quadri elettrici, pianoforti, cartelli di segnalazione, ascensori, strumenti per ispezioni di cavità e gallerie, lampeggiatori di cancelli e barriere elettriche/automatiche, lampeggiatori in genere, segnalazione nautica, aeroportuale e ferroviaria.