pagina iniziale

WIMEX - WIM4104074 E14 16X45 380V 10W - 4104074

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104074 E14 16X45 380V  10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241071475

Codice prodotto

WIM4104074

Cod. produttore

4104074

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione tubolare_E14 380VAC 10W 16x45mm