pagina iniziale

WIMEX - WIM4104045 E14 20X112 240V 25W - 4104045

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104045 E14 20X112  240V  25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241070959

Codice prodotto

WIM4104045

Cod. produttore

4104045

Produttore

WIM

Lamp. Incand. speciali tubolare_E14 240VAC 25W 20x112mm