pagina iniziale

WIMEX - WIM4102776 B22D TF55X95 24V 60W - 4102776

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102776 B22D TF55X95 24V 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241067010

Codice prodotto

WIM4102776

Cod. produttore

4102776

Produttore

WIM

Lamp. Incand. gravosi speciali B22d_B22d 24VDC 60W 2,5A 55x95mm