pagina iniziale

WIMEX - WIM4102190 E14 ST2654 220-240V 15W - 4102190

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102190 E14 ST2654  220-240V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241065047

Codice prodotto

WIM4102190

Cod. produttore

4102190

Produttore

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici frigo _E14 220VAC 15W 0,07A 26x54mm