pagina iniziale

WIMEX - WIM4102183 E14 TF2248 220-240V 25W - 4102183

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102183 E14 TF2248  220-240V 25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241064989

Codice prodotto

WIM4102183

Cod. produttore

4102183

Produttore

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 220VAC 25W 0,11A 22x48mm