pagina iniziale

WIMEX - WIM4101705 BA15D 16X35 30V 3W - 4101705

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101705 BA15D 16X35 30V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Massima tensione di lavoro - 30...30 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241060950

Codice prodotto

WIM4101705

Cod. produttore

4101705

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

3...3 W

Massima tensione di lavoro:

30...30 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

35 mm

Diametro:

16 mm

Durata di vita nominale media:

2000 h

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).