pagina iniziale

WIMEX - WIM4101703 BA15D 16X35 24V 3W - 4101703

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101703 BA15D 16X35  24V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241060905

Codice prodotto

WIM4101703

Cod. produttore

4101703

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

3...3 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Lunghezza totale:

35 mm

Adatto per scopi di visualizzazione:

Durata di vita nominale media:

2000 h

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi Ba15d, realizzate con il diffusissimo attacco Ba15d, robuste, compatte ed estremamente luminose, sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione. Dedicate a corpi illuminanti tipici dell’industria, a bordo macchina, a lampeggianti e indicatori luminosi in genere. Posizione di lavoro universale (360°).