pagina iniziale

WIMEX - WIM4100845 T-4.5 4X16 60V 20MA - 4100845

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4100845 T-4.5  4X16  60V  20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 60...60 V

  • Attacco lampada - T 4,5

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241048880

Codice prodotto

WIM4100845

Cod. produttore

4100845

Produttore

WIM

Massima tensione di lavoro:

60...60 V

Attacco lampada:

T 4,5

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Colore:

Bianco

Diametro:

4.5 mm

Lunghezza totale:

16.5 mm

Corrente nominale:

20 mA

Durata di vita nominale media:

5000 h

Lampade telefoniche