pagina iniziale

WIMEX - WIM4030032 B22D M.C.28X63 220V 25W F - 4030032

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4030032 B22D M.C.28X63 220V 25W F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241044561

Codice prodotto

WIM4030032

Cod. produttore

4030032

Produttore

WIM

Lampade a incandescenza per macchine da cucire; particolarmente robuste e adatte a sopportare forti vibrazioni, le lampade di questo raggruppamento rappresentano tutte le soluzioni adottate su macchine da cucire domestiche e professionali. Punto di forzaè il filamento super strutturato che permette anche di conservare le prestazioni in qualsiasi posizione di lavoro.