pagina iniziale

WIMEX - WIM4030030 E27 M.C.28X63 220V 25W FR - 4030030

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4030030 E27 M.C.28X63 220V 25W FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241044547

Codice prodotto

WIM4030030

Cod. produttore

4030030

Produttore

WIM

Lampade a incandescenza per macchine da cucire; particolarmente robuste e adatte a sopportare forti vibrazioni, le lampade di questo raggruppamento rappresentano tutte le soluzioni adottate su macchine da cucire domestiche e professionali. Punto di forzaè il filamento super strutturato che permette anche di conservare le prestazioni in qualsiasi posizione di lavoro.