pagina iniziale
in esaurimento

PHILIPS LIGHTING - MASTER TL-E Circular Super 80 - Fluorescent lamp - Consumo energetico: 32.8 W - Classe di efficienza energetica: G TL-E 32W/840 1CT/12. E3284 - E3284

SIGNIFY ITALY S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • potenza della lampada - 32.8 W

  • flusso luminoso - 2375 lm

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • indice di resa cromatica - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500559685

Codice prodotto

PHE3284

Cod. produttore

E3284

Produttore

PHLE3284

potenza della lampada:

32.8 W

flusso luminoso:

2375 lm

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

4000 K

indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

colore della luce:

840

forma della lampada:

anello

colore:

bianco

adatto per luce d’emergenza:

No

protezione anti-schegge:

No

diametro del tubo:

30.9 mm

funzionamento senza starter:

No

applicazione:

generale

denominazione lampade:

altri

per impiego a basse temperature:

No

Adatta per apparecchi per ambienti esplosivi:

No

a doppia parete:

No

diametro dell\'anello:

303.5 mm

avvio rapido:

riflettore interno:

No

Vita caratteristica:

13000 h

efficienza luminosa della lampada:

72 lm/W

lampada a pieno spettro:

No

consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

33 kWh

striscia di accensione:

No

colore della luce secondo EN 12464-1:

neutro da 3300 a 5300 K

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.