pagina iniziale

WIMEX - WIM4030004 TUB.E14 M.C.22X67 220V 15W- - 4030004

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4030004 TUB.E14 M.C.22X67 220V 15W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241044318

Codice prodotto

WIM4030004

Cod. produttore

4030004

Produttore

WIM

Lampade a incandescenza per macchine da cucire; particolarmente robuste e adatte a sopportare forti vibrazioni, le lampade di questo raggruppamento rappresentano tutte le soluzioni adottate su macchine da cucire domestiche e professionali. Punto di forzaè il filamento super strutturato che permette anche di conservare le prestazioni in qualsiasi posizione di lavoro.