pagina iniziale

WIMEX - WIM4027541 DOMELED BA9S 130V AC-DC BIANC - 4027541

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4027541 DOMELED BA9S 130V AC-DC BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241226592

Codice prodotto

WIM4027541

Cod. produttore

4027541

Produttore

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_Ba9s 130VAC/DC BIANCO 0,005A 10,7x21mm