pagina iniziale

WIMEX - WIM4011845 E14 15X54 PC 130V 3 LED WARM - 4011845

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011845 E14 15X54 PC 130V 3 LED WARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241231886

Codice prodotto

WIM4011845

Cod. produttore

4011845

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo tubolare_E14 3LED WARM 130VAC/DC 0,007A 15x54mm