WILO ITALIA - WIL2217974 STRATOS MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10 - 2217974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4062679195537
Codice prodotto
WIL2217974
Cod. produttore
2217974
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
1 A
Indice di efficienza energetica (IEE):
0
Potenza motrice assorbita (P1):
320 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


