WILO ITALIA - WIL4248083 YONOS PICO1.0 25/1-4-130 - 4248083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 0 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 20 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4062679182001
Codice prodotto
WIL4248083
Cod. produttore
4248083
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
20 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Controllo velocità del motore:
Incassato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Ancora più comfort, ancora meno consumo di corrente. Il segno tangibile della nuova generazione di pompe ad alta efficienza per gli impianti di riscaldamento e condizionamento in complessi residenziali mono e bifamiliari è il pulsante di comando verde che consente il massimo comfort in fase di installazione e manutenzione. Le impostazioni standard per radiatori e pannelli radianti – rappresentate graficamente da pittogrammi – consentono di risparmiare tempo prezioso durante la messa in servizio. L’efficienza energetica ulteriormente migliorata riduce il consumo di corrente, sempre sotto controllo grazie al display LED. La struttura compatta semplifica inoltre lo scambio pompa.
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF