pagina iniziale
in esaurimento

WILO ITALIA - WIL4248082 YONOS PICO1.0 25/1-4 - 4248082

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4248082 YONOS PICO1.0 25/1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 0 A

  • Potenza motrice assorbita (P1) - 20 kW

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679175232

Codice prodotto

WIL4248082

Cod. produttore

4248082

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

20 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Controllo velocità del motore:

Incassato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Ancora più comfort, ancora meno consumo di corrente.​ Il segno tangibile della nuova generazione di pompe ad alta efficienza per gli impianti di riscaldamento e condizionamento in complessi residenziali mono e bifamiliari è il pulsante di comando verde che consente il massimo comfort in fase di installazione e manutenzione. Le impostazioni standard per radiatori e pannelli radianti – rappresentate graficamente da pittogrammi – consentono di risparmiare tempo prezioso durante la messa in servizio. L’efficienza energetica ulteriormente migliorata riduce il consumo di corrente, sempre sotto controllo grazie al display LED. La struttura compatta semplifica inoltre lo scambio pompa.