pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4232695 ATMOS PICO 30/1-6 - 4232695

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4232695 ATMOS PICO 30/1-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482932781

Codice prodotto

WIL4232695

Cod. produttore

4232695

Produttore

WIL

Pompa ad alta efficienza Wilo-Atmos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Di serie con: Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenzialevariabile (Δp-v), 3 curve caratteristiche predefinite, numero di giri costante (3 stadi di velocità fissi) Indicazione LED del modo di regolazione selezionato Indicazione LED della curva caratteristica selezionata all’interno del modo di regolazione Segnalazioni In funzionamento normale, il LED si accende di verde LED acceso/lampeggiante in caso di guasto Consumo minimo solo 4 W Salvamotore integrato Funzione di sbloccaggio automatico Coppia elevata di avviamento Corpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo. Dati operativi Temperatura fluido min. Tmin -10 °C Temperatura max. del fluido Tmax 95 °C Temperatura ambiente min. Tmin -10 °C Temperatura ambiente max. Tmax 40 °C Pressione d’esercizio massima PN 10 bar