WILO ITALIA - WIL4232693 ATMOS PICO 25/1-6-130 - 4232693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048482932767
Codice prodotto
WIL4232693
Cod. produttore
4232693
Produttore
WIL
Pompa ad alta efficienza Wilo-Atmos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenzaper la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento. Di serie con: Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Pressione differenzialevariabile (Δp-v), 3 curve caratteristiche predefinite, numero di giri costante (3 stadi di velocità fissi) Indicazione LED del modo di regolazione selezionato Indicazione LED della curva caratteristica selezionata all’interno del modo di regolazione Segnalazioni In funzionamento normale, il LED si accende di verde LED acceso/lampeggiante in caso di guasto Consumo minimo solo 4 W Salvamotore integrato Funzione di sbloccaggio automatico Coppia elevata di avviamento Corpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo.


