pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4215519 POMPA ALTA EFFIC. ROTORE BAGNATO WILO - 4215519

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4215519 POMPA ALTA EFFIC. ROTORE BAGNATO WILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IPX2D

  • Materiale dell'involucro della pompa - Ghisa

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Materiale della girante - Altro

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482758510

Codice prodotto

WIL4215519

Cod. produttore

4215519

Produttore

WIL

Grado di protezione (IP):

IPX2D

Materiale dell'involucro della pompa:

Ghisa

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale della girante:

Altro

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata. Adatta per l'impiego in impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali. Massima praticità d'impiego grazie alla tecnologia del pulsante verde con nuove impostazioni intelligenti, interfaccia utente intuitiva e nuove funzioni. Efficienza energetica ottimizzata grazie alla tecnologia del motore EC, alle impostazioni con una precisione di 0,1 m e alla visualizzazione della potenza assorbita effettiva. Installazione semplice e rapida e sostituzione senza difficoltà grazie alla nuova costruzione ottimizzata. Manutenzione semplificata e sicurezza di funzionamento maggiore grazie al riavvio automatico e manuale e alla funzione di aerazione della pompa. Massima sicurezza di funzionamento e di comando grazie alla tecnologia comprovata.