pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4194284 POMPA CENTRIFUGA ALTA PREVALENZA WILO - 4194284

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4194284 POMPA CENTRIFUGA ALTA PREVALENZA WILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica (BEP) - 3.82 m³/h

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 3642 kPa

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 4 A

  • Potenza uscita del motore (P2) - 0 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482500591

Codice prodotto

WIL4194284

Cod. produttore

4194284

Produttore

WIL

Portata volumetrica (BEP):

3.82 m³/h

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

3642 kPa

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

4 A

Potenza uscita del motore (P2):

0 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Numero di giri:

2900 1/min

Grado di protezione (IP):

Altro

Altezza pompa:

203 mm

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 3-45 P,G1,1x230V,800W