pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4191674 HISEWLIFT 3-I35 - 4191674

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4191674 HISEWLIFT 3-I35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con trituratore -

  • Capacità del serbatoio - 14 l

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 6 m

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 400 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482454191

Codice prodotto

WIL4191674

Cod. produttore

4191674

Produttore

WIL

Con trituratore:

Capacità del serbatoio:

14 l

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

6 m

Classe di qualità alloggiamento pompa:

PP-GF

Potenza di uscita del motore (P2):

400 kW

Collegamento lato alimentazione:

Anello di serraggio

Diametro nominale collegamento lato alimentazione:

DN 40

Frequenza:

50 Hz

Classe di qualità cassetta:

PP-H

Diametro collegamento lato pressione (mandata):

Altri

Larghezza:

149 mm

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Profondità:

520 mm

Corrente nominale:

1 A

Altezza:

378 mm

Potenza motrice assorbita (P1):

400 kW

Grado di protezione (IP):

IP44

Staz. sollevamento acque cariche Wilo HiSewlift 3 3-I35,1x230V,0.4kW Per il pompaggio di acque cariche di sostanza fecali (secondo DIN EN 12050-1), che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.